用途昇降式簡易補助作業台質量(kg)12.7耐荷重(kg)100高さ(mm)653~953間口(mm)400奥行(mm)400トラスコ品番137-2386材質本体:スチール(メラミン焼き付け塗装)、ベース:アルミダイカスト、車輪:ナイロンストローク(mm)天板上下:300材質(本体)スチール材質(車輪)ナイロンキャスター50mm自在式2個・50mm 自在式(ストッパー付)2個材質(天板)スチール天板厚さ(mm)3材質(脚部)アルミダイカスト表面処理(本体)メラミン焼き付け塗装傾斜角度(°)20迄昇降方式ジャッキアップ式ねじサイズキャスター:W3/8天板寸法(幅×奥行)(mm)400×400