ソディック
ソディックの 水平器・水準器・墨出器
ソディックの 水準器/水平器
ソディックの 精密水準器
四直角マスタ(高精度仕様)
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61487975
品番
5096369
参考基準価格(税別)
¥1,182,600
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
アルミナセラミックス製で高強度・耐摩耗性・耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。4面の平面・平行・直角度の全てにおいて1μm精度保証したマスタです。
質量(kg)
11
長さ(mm)
250
直角度(μm)
1
幅(mm)
250
平行度(μm)
1
平面度(μm)
1
厚さ(mm)
70
材質
アルミナセラミックス
トラスコ品番
115-9732
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません