四直角マスタ(高精度仕様)

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 61487984 品番 5096370
参考基準価格(税別)¥1,938,600 販売価格(税込) ¥1,867,800
販売価格(税別)
1,698,000

アルミナセラミックス製で高強度・耐摩耗性・耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。4面の平面・平行・直角度の全てにおいて1μm精度保証したマスタです。

質量(kg)29 長さ(mm)550 直角度(μm)1 幅(mm)550 平行度(μm)1 平面度(μm)1 厚さ(mm)70 材質アルミナセラミックス トラスコ品番115-9733
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする