ソディック
ソディックの 定盤・ゲージ・ケガキ
ソディックの 定盤
ソディックの 精密定盤
セラミックス精密定盤
商品レビューを投稿する
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
45日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61487993
品番
5096417
参考基準価格(税別)
¥1,434,600
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
高強度、耐摩耗性、耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。
用途
測定検査、精密組立作業の基準面に。
トラスコ品番
115-9608
材質
アルミナセラミックス
幅(mm)
600
質量(kg)
87
高さ(mm)
60
奥行(mm)
600
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません