※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASUD-2CS オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・耐寒タイプ) TRUSCO 61488045 ASUD-2CS オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・耐寒タイプ) TRUSCO 61488045

オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・耐寒タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)500 注文コード61488045 品番ASUD-2CS
参考基準価格(税別)¥204,660 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は耐荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

耐寒性に優れた台車です。本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。-40℃までの耐寒グリス入りSUS金具のウレタンキャスターを装着した、冷凍庫内で使用可能な台車です。

耐荷重(kg)500 荷台寸法(mm)900×600 床面高さ(mm)232 質量(kg)32.5 用途冷蔵庫や冷凍庫内での搬送作業 トラスコ品番125-8944 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)耐寒ウレタン キャスターTYSPUK-150(固定)/TYSPUJ-150S(自在S付) 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)850 荷台寸法(奥行)(mm)900
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする