※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASUD-3C オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・耐寒タイプ) TRUSCO 61488054 ASUD-3C オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・耐寒タイプ) TRUSCO 61488054

オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・耐寒タイプ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 耐荷重(kg)400 注文コード61488054 品番ASUD-3C
参考基準価格(税別)¥173,880 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は耐荷重など6種類から選べます 他の種類を見る

耐寒性に優れた台車です。本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。-40℃までの耐寒グリス入りSUS金具のウレタンキャスターを装着した、冷凍庫内で使用可能な台車です。

耐荷重(kg)400 荷台寸法(mm)800×450 床面高さ(mm)174 質量(kg)23 用途冷蔵庫や冷凍庫内での搬送作業 トラスコ品番125-8945 材質ステンレス(SUS304) 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)耐寒ウレタン キャスターTYSPUK-100(固定)/TYSPUJ-100(自在) 荷台寸法(幅)(mm)450 ハンドル高さ(mm)850 荷台寸法(奥行)(mm)800
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする