フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 厨房機器・設備・調理機械
フクシマガリレイの 低温機器類
フクシマガリレイの 冷凍/冷蔵庫類
超低温フリーザー
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61488106
品番
FMD-300D1
参考基準価格(税別)
¥1,485,000
販売価格(税込)
¥1,537,800
販売価格(税別)
¥
1,398,000
バスケットに入れる
安定した超低温環境を実現します。冷凍サイクル監視機能を標準装備しています。
質量(kg)
255
高さ(mm)
980
奥行(mm)
903
間口(mm)
1740
電源(V)
単相100(50/60Hz)
内容積(L)
有効:360
電源コード(m)
3
消費電力(W)(50/60Hz)
740/800
冷却能力(℃)
-85
標準消費電力料金(円/h)
20.0/21.6(50/60Hz)
用途
ドライアイス、冷凍試薬、検体、ウィルスの保管。
トラスコ品番
161-3801
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません