FMD-300E1 超低温フリーザー フクシマガリレイ 61488115

超低温フリーザー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 内容積(L)有効:350 注文コード61488115 品番FMD-300E1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300,000
この商品は内容積など7種類から選べます 他の種類を見る

安定した超低温環境を実現します。冷凍サイクル監視機能を標準装備しています。

質量(kg)255 高さ(mm)1850 奥行(mm)980 間口(mm)753 電源(V)単相100(50/60Hz) 内容積(L)有効:350 電源コード(m)3 消費電力(W)(50/60Hz)740/800 冷却能力(℃)-85 標準消費電力料金(円/h)20.0/21.6(50/60Hz) 用途ドライアイス、冷凍試薬、検体、ウィルスの保管。 トラスコ品番161-3802
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする