フクシマガリレイ
フクシマガリレイの 厨房機器・設備・調理機械
フクシマガリレイの 低温機器類
フクシマガリレイの 冷凍/冷蔵庫類
超低温フリーザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
内容積(L)
有効:519
注文コード
61488133
品番
FMD-500E1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,700,000
この商品は
内容積
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
安定した超低温環境を実現します。冷凍サイクル監視機能を標準装備しています。
質量(kg)
285
高さ(mm)
1990
奥行(mm)
980
間口(mm)
853
電源(V)
三相200(50/60Hz)
内容積(L)
有効:519
電源コード(m)
3
消費電力(W)(50/60Hz)
880/980
冷却能力(℃)
-85
標準消費電力料金(円/h)
11.9/13.2(50/60Hz)
用途
ドライアイス、冷凍試薬、検体、ウィルスの保管。
トラスコ品番
161-3805
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません