曜日別特売
FMF-501FD メディカルフリーザー(大容量タイプ) フクシマガリレイ 61488176

メディカルフリーザー(大容量タイプ)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
内容積(L)516
内容量1台注文コード61488176品番FMF-501FD
参考基準価格(税別)¥450,000販売価格(税込)¥472,780
販売価格(税別)
429,800

全バスケット同一サイズなので、優れた収納性を発揮します。壁面冷却により安定した庫内温度を実現します。4輪自在キャスターにより、移動も楽々です。偏芯軸によるオートクローズ扉を採用しています。ドアセンサー標準装備です。

用途
サンプルの保管・品質管理に。
質量(kg)144高さ(mm)1795奥行(mm)792間口(mm)820電源(V)単相100(50/60Hz)内容積(L)516電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)430/400冷却能力(℃)-30~-20標準消費電力料金(円/h)11.6/10.8トラスコ品番161-3799
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする