TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
プレス製運搬車アクセル(固定ハンドルタイプ・ペダル式アシスト機能付)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61488779
品番
302NFA-FB
参考基準価格(税別)
¥71,180
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
ペダルを踏むことにより台車を動かし始動時の力を軽減します。
トラスコ品番
137-2203
質量(kg)
31.9
材質
荷台:スチール、マット:塩化ビニール、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:スチール、車輪:ブタジエンゴム(SBR)
長さ(mm)
915
幅(mm)
615
高さ(mm)
295
タイプ
502フット式アシスト付+足踏み式ストッパー
均等荷重(kg)
300
ハンドル高さ(mm)
850
キャスター径(Φmm)
200
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません