長尺物運搬車

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61488894 品番CAF-6B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アルミ製で軽量な台車です。積み重ねができます。

トラスコ品番128-9266 質量(kg)30.9 タイプ6輪仕様 長さ(mm)1221 シルバー 車輪径(Φmm)150 高さ(mm)261 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり キャスター前後:ストッパー付自在キャスター/中央:自在キャスター(6輪仕様のみ) 床面高さ(mm)261 荷台寸法(mm)1199×749 荷台寸法(幅)(mm)771 最大積載荷重(kg)1000 キャスター径(Φmm)150 ブレーキ種類ストッパー 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)749 材質(荷台)アルミ 取付可能パイプ径(Φmm)48.6 積載面寸法(幅W×長さL)(mm)1199×749 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否可(連結金具要)
関連資料:図面(0.07MB)
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする