節水シャワーヘッド ナノシルクスパ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61489884 品番IB-264
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

〇マイクロバブルとナノバブルでしっかり洗浄できる!
〇節水効果 最大60%(ミストモード時)
〇手元止水/ワンタッチで3種のシャワーモードに簡単切替!
〇一般的なシャワーヘッドより小さい気泡のナノバブルが頭皮や毛穴の奥に届いて汚れや余分な油分などを洗い流し、スッキリとした洗いあがりへと導きます。

用途シャワーヘッド 仕様バブル数(ml):985万個、平均550万個 質量(g)170 最高使用温度(℃)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)8×7×25 モード3段階 主材質ABS・PE・ゴム

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
シャワー
教育・研究機関

節水シャワーヘッドが壊れ、何年かぶりに新調しました。

替えのパッキン等の部品も数セット入っており、水量もボタンの強弱ひとつで調整できたり、節水シャワーヘッドもこの数年の間に進化していると感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする