TCLH-BK-10 壁面書庫Calmatio(両開き型) TRUSCO 61490197 TCLH-BK-10 壁面書庫Calmatio(両開き型) TRUSCO 61490197 TCLH-BK-10 壁面書庫Calmatio(両開き型) TRUSCO 61490197 TCLH-BK-10 壁面書庫Calmatio(両開き型) TRUSCO 61490197 TCLH-BK-10 壁面書庫Calmatio(両開き型) TRUSCO 61490197 TCLH-BK-10 壁面書庫Calmatio(両開き型) TRUSCO 61490197

壁面書庫Calmatio(両開き型)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 高さ(mm)1030 注文コード61490197 品番TCLH-BK-10
参考基準価格(税別)¥85,660 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は高さなど3種類から選べます 他の種類を見る

素手で触れても汚れにくい加工を施した、高級感あふれる商品です。16.6mm感覚で収納物に合わせて最適な高さ一が設定できます。13mmと非常に棚板が薄いため、収納スペースを広く確保することが出来ます。13mmと非常に棚板が薄いため、収納スペースを広く確保することが出来ます。

付属品棚板2枚 材質スチール(粉体塗装) 質量(kg)34.4 サテンブラック 高さ(mm)1030 奥行(mm)450 間口(mm)900 棚板TCL-T シリンダー錠 設置位置上置き 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)16.6 トラスコ品番161-3195
注意
※下置き専用タイプはTCL-O-Bをご使用ください。※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする