※製品代表画像

WWX200R2802SA25L 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (シャンクタイプ) 三菱マテリアル 61490250 WWX200R2802SA25L 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (シャンクタイプ) 三菱マテリアル 61490250 WWX200R2802SA25L 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (シャンクタイプ) 三菱マテリアル 61490250 WWX200R2802SA25L 両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (シャンクタイプ) 三菱マテリアル 61490250

両面インサート式汎用肩削りカッタ WWX200 (シャンクタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃数2 シャンク径(mm)25 注文コード61490250 品番WWX200R2802SA25L
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は刃数・シャンク径など15種類から選べます 他の種類を見る

両面インサート式汎用肩削りカッタ「WWXシリーズ」は、強度を追求した独自開発”X形状”インサートを採用し、両面6コーナ使用可能な経済性と、さらい刃を大Rとすることで、無研削級のインサートでも良好な仕上げ面を実現した汎用肩削りカッタです。
【特長】
1. 両面使用可能な6コーナを持つ独自の「X形状」インサートを採用し、高品位と経済性を両立。
2. 最適なすくい面形状と曲線切れ刃により、底面、外周面への切りくず飛散を抑制し、良好な仕上げ面を維持。
3. 円錐形をした着座は着座面積を広く確保でき、曲面形状をしたインサート保持部により、信頼性の高いクランプを実現。
4. 両面タイプながら刃先は片面タイプ並みのアキシャルレーキ角 9°を採用し低抵抗を実現、薄い加工部材でもびびり振動を抑制。
5. 厚いインサートによりシートレスを実現したことでチップポケットを大きく確保でき、豊富な刃数展開を実現。

用途汎用一般切削・肩削り用 刃数2 全長(mm)LF:170 質量(kg)0.6 タイプクーラント穴あり 勝手右勝手 切込み角度(°)90 シャンク径(mm)25 最高使用回転速度(min-1)RPMX:27400 切削径(Φmm)DC:28 RoHS指令(10物質対応)対応 最大切込み(mm)APMX:5 ヘッド長さ(mm)LH:35 軸方向すくい角(°)GAMP:-6 径方向すくい角(°)GAMF:-17 適合インサート6NGU0906040PNFR-L、6NGU0906080PNFR-L、6NMU0906040PNER-M、6NMU0906080PNER-M、6NMU0906080PNER-R

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする