※製品代表画像

6NMU0906080PNER-M MV1020 WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル 61490469 6NMU0906080PNER-M MV1020 WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル 61490469 6NMU0906080PNER-M MV1020 WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル 61490469 6NMU0906080PNER-M MV1020 WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル 61490469 6NMU0906080PNER-M MV1020 WWX200用 両面6コーナ インサート 三菱マテリアル 61490469

WWX200用 両面6コーナ インサート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) ブレーカM 材種MV1020 コーナーR(mm)0.8 注文コード61490469 品番6NMU0906080PNER-M MV1020
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はブレーカ・材種・コーナーRなど25種類から選べます 他の種類を見る

WWX200用インサート。
インサートの主切れ刃は90°の壁面加工に対応。そしてさらい刃を大Rとすることで、良好な仕上げ面を実現します。さらに両面使用可能な6コーナを持つ独自開発「X形状」で、工具費削減に貢献します。
最大インサート厚み(6mm)で高剛性を実現させました。優れた耐欠損性により、シートが不要となり、ダイレクトクランプで安定したインサートの固定が得られます。
従来の直線切れ刃から曲線切れ刃に進化しました。さらに切れ刃を最適なすくい面形状にしたことにより、底面、外周面への切りくず飛散を抑制します。良好な仕上げ面を得ると同時に、作業効率が大幅に改善されます。

材質超硬合金 精度M ブレーカM コーナーR(mm)0.8 使用可能コーナー6 ホーニングE(丸ホーニング) 材種MV1020 RoHS指令(10物質対応)対応 ワイパー幅BS(mm)1.2 インサート厚さ(mm)S:5.3 インサート総厚さ(mm)S:6.1 内接円IC(mm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする