ニッペコ(旧 日本礦油)
ニッペコ(旧 日本礦油)の グリース
ニッペコ(旧 日本礦油)の リチウムグリース
自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(16kg)
注文コード
61490547
品番
10103071
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
非常に透明感があります。せん断安定性、耐漏洩性に優れております。大型自動車ホイールベアリングで実績があります。
用途
自動車ホイールベアリング。ウォーターポンプに。各種ベアリング。
トラスコ品番
129-2387
材質
基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム
質量(kg)
16
色
透明褐色
使用温度範囲(℃)
-20〜150
容量(kg)
16
ちょう度
No.3
アズワン品番
64-8327-58
危険物の類別
非危険物
特性
せん断安定性、耐漏洩性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません