※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの 暖房用品
ダイケンの 暖房オプション・交換部品
ダイケンの 暖房用品タンク
防油堤
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
61490565
品番
SB500
参考基準価格(税別)
¥140,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
安全性、耐久性に優れた防油堤です。
トラスコ品番
116-5125
適合機種
HT-KL490VH-G、HT-K490JU、HT-K490S、HT-K490VH
材質
スチール
質量(kg)
52
外形寸法(mm)
間口:1647
容量(L)
約606
外形寸法D(mm)
1038
外形寸法H(mm)
502
注意
※地域によって200リットルを超えるタンクは、万一灯油が漏れた場合、流出防止の為、防油堤が必要です。(詳しくは、最寄の消防署で確認してください。)※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
22,000
/
税込
¥
24,200
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません