段積み長尺台車(パイプなし)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61490574 品番ALC10-712NP
参考基準価格(税別)¥130,050 販売価格(税込) ¥107,778
販売価格(税別)
97,980

別売のパイプを付けることでハンドル付の長尺運搬車にもなります。外したハンドルパイプを収納する場所があるので紛失しにくく便利です。テーブル上にキャスターが収まるくぼみがあるので積み重ね収納が可能です。四輪ともダブルストッパー付なので停車時の安定感に優れています。キャスターがΦ200なので走行性が良い。

用途ALCパネル等の運搬。 トラスコ品番167-0537 材質荷台:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン 長さ(mm)1201 質量(kg)49 車輪径(Φmm)200 高さ(mm)314 材質(車輪)ウレタン ブレーキ有無あり キャスターHWU-200J(自在) 均等荷重(kg)1000 床面高さ(mm)314 荷台寸法(mm)1207×767 荷台寸法(幅)(mm)767 ハンドル高さ(mm)1220 パイプ径(Φmm)48.6 キャスター径(Φmm)200 ブレーキ種類ストッパー 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする