集じん機

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61490967 品番 NBC-220PN-50HZ
参考基準価格(税別)¥634,000 販売価格(税込) ¥625,900
販売価格(税別)
569,000

汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。

質量(kg)205 出力(kW)2.2 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz30/- 集塵容量(L)28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×650×1560 騒音値(dB(A))(50/60Hz)70/- 吸込口径(Φmm)200 ちり落とし方式手動式 標準消費電力料金(円/h)29.7 用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。 トラスコ品番102-6135
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
北海道地方数量1につき ¥22,000 / 税込 ¥24,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする