集じん機

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61490994 品番 NBC-370PN-60HZ
参考基準価格(税別)¥894,800 販売価格(税込) ¥856,900
販売価格(税別)
779,000

汎用型集じん機の定番商品です。手動シェーキング式で粉じん種による幅広いフィルター選定が可能です。

質量(kg)275 出力(kW)3.7 電源(V)三相200 風量(m3/min)50Hz/60Hz-/40 集塵容量(L)37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×750×1664 騒音値(dB(A))(50/60Hz)-/73 吸込口径(Φmm)250 ちり落とし方式手動式 標準消費電力料金(円/h)49.95 用途金属加工工場・粉体製造工場・整備作業場・食品工場に。 トラスコ品番102-6138
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
北海道地方数量1につき ¥27,000 / 税込 ¥29,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする