TS-018A 貴重品ロッカー 暗証番号錠 仁張 61491195 TS-018A 貴重品ロッカー 暗証番号錠 仁張 61491195 TS-018A 貴重品ロッカー 暗証番号錠 仁張 61491195

貴重品ロッカー 暗証番号錠

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 仕様1列8段 注文コード61491195 品番TS-018A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140,100
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

自立型の貴重品ロッカーです。不特定多数の方のご使用に適したキーレス運用の暗証番号錠タイプです。

1マス有効寸法(奥行mm)200 付属品名札入・壁面固定金具・マスターキー1本 材質スチール鋼板(SPCC) 質量(kg)16 ホワイト 高さ(mm)1500 奥行(mm)240 間口(mm)240 1マス有効寸法(間口mm)166 1マス有効寸法(高さmm)120 4ケタ暗証番号錠式 用途店舗・オフィス・学校・施設など様々なシーンに。 仕様1列8段 トラスコ品番864-4047 設置方式自立型
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,400 / 税込 ¥2,640
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする