画像準備中

PELTECH専用電動アシスト自転車 24V 8AH容量バッテリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード61491625 品番PLT-24V-8AH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

PELTECH(ペルテック) 電動自転車(電動アシスト自転車)専用バッテリー 8Ah

品番NCR186503P7S 24V 192Wh(8Ah) バッテリー容量(Ah)8 充電時間(時間)3.5〜4.5 適合車種全製品適用 走行距離(km)強モード28 標準モード35 エコモード42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動アシスト自転車用充電池/充電器関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする