パール金属
スプラウト 木柄ステーキフォーク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
61491634
品番
B-5691
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:天然木
形状
ステーキフォーク
全長(mm)
200
質量(g)
52
食器の種類
洋食器
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
200×15×20