テーブルリフト(電動ボールねじ式・単相200Vタイプ)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 均等荷重(kg)100 ストローク(mm)850 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×650 注文コード61491956 品番HDL-W1046R-22
参考基準価格(税別)¥300,400 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は均等荷重・ストローク・テーブル寸法など35種類から選べます 他の種類を見る

ベクトル制御採用、よりスムーズな動作になりました。
最低位をより低くしました。
伝導効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。
昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。
グリス潤滑による、メンテナンスフリーです。

仕様
電磁ブレーキ付モーター駆動
フットスイッチ:別置式
用途荷物の昇降や作業台として。 付属品フットスイッチ(コード2m) トラスコ品番160-5410 ストローク(mm)850 質量(kg)42 電圧単相200V テーブル高さ(mm)200〜1050 モーター出力(kW)0.07 均等荷重(kg)100 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×650 電源コード(m)3 テーブル寸法奥行(mm)650 テーブル寸法幅(mm)400 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度上下動15回/h 昇降時間(秒)23/23
注意
※取扱説明書に記載のある【安全上の注意事項】を守ってご使用ください。
※若干の沈み込みは発生します。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※室外、粉じんの多い場所、高温多湿、低温0℃以下でのご使用はできません。
※ジャバラの後付けはできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする