スリムリフト(電動ボールねじ式)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61492218 品番 HLEBA-10-2007
参考基準価格(税別)¥371,466 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

パワーユニットを本体に内蔵、設置場所に制約がありません。油分が出ません。高出力ブラシレスモーター内蔵です。台車がリフトをまたぐ積載方式ですので、手押し台車・平台車・ルートバンなどの昇降機として最適です。シャーシにアンカーベースが設けてあり、施工が容易です。

均等荷重(kg)100 テーブル寸法幅(mm)200 テーブル寸法奥行(mm)700 質量(kg)20 用途組み立て作業。部品の仕分け作業。 トラスコ品番160-5379 ストローク(mm)500 ユニット種別内蔵式 テーブル高さ(mm)80〜580 モーター出力(kW)0.07 テーブル寸法(幅×長さ)(mm)200×700 電源コード(m)3 最大容量(L)23.1(ズレ) 操作方法フットスイッチ(コード長さ:2m) 昇降方式電動ボールねじ式 使用頻度30回/時間(HLEB-20は15回/時間) 昇降時間(秒)2021/12/12
注意
※最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
※テーブルの高さによって、テーブルの位置が前に出ます
※若干の沈み込みは発生します。※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※ジャバラの後付けはできません。荷降ろし時にフォークリフト必要、配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする