ハンドパレットトラック スリムタイプ パーキングブレーキ付

商品レビューを投稿する
90日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61492306 品番THP-20-48-PK
参考基準価格(税別)¥155,866 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。フォーク間隔スリムタイプ(樹脂パレットには使用不可)です。スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)ステアリングホイール、ロードホイールはポリウレタン車輪(THPN-30タイプはナイロン)であるため、軽く運搬できます。ハンドルは人間工学に基づいたエルゴノミックスハンドルを採用しています。(THPN-30タイプ以外)

積載荷重(kg)2000 フォーク最低高さ(mm)85 フォーク最高高さ(mm)200 フォーク長さ(mm)850 材質(車輪)【ステアリング】ポリウレタン車輪 径200×幅50mm(THP-20)ナイロン車輪 径200×幅50mm(THP-30)、【ロード】ウレタン車輪 径80×96(THP-20)ナイロン車輪 径80×96mm(THP-30) 用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器です。 トラスコ品番160-6086 質量(kg)72 タイプスリムタイプ 全幅(mm)450 全高(mm)1140 寸法A(mm)545 寸法B(mm)685 フォーク内幅(mm)160 フォーク間隔(mm)130
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。荷降ろし時にフォークリフト必要、配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする