オフィスチェア(ハイバックタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード61492437 品番FTX-15-BK
参考基準価格(税別)¥96,300 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

本革を使用した本格的なレザーチェアです。ロッキング機能搭載で背もたれに体重をかけると背と座がロックされます。4段階任意の位置で固定する事ができます。操作レバーで椅子の上下昇降・ロックングの強弱・ロッキングの角度を調整できます。

色(張地)ブラック 座面高さ(mm)450〜510 座面寸法(幅×奥行)(mm)555×500 本体質量(kg)19 用途会議室・役員室用に。個人スペースのリクライニングチェアにも便利です。 トラスコ品番149-2141 材質背座部:ウレタンフォーム、脚部:アルミダイキャスト 幅(mm)555 質量(kg)19 ブラック 高さ(mm)1170〜1230 奥行(mm)500 キャスターあり 張地本革張り 肘掛あり 機能座上下昇降:ガスシリンダー キャスター径(Φmm)50 座幅(mm)555 座高(mm)450〜510 座奥行(mm)500 材質(背)背座部:成形合板ウレタンフォーム ハンガーなし ランバーサポートなし オットマンなし
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする