ハゼット
ハゼットの ワゴン
ハゼットの スチールワゴン
ハゼットの アングル式ワゴン
ツールワゴン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61492455
品番
167-3S
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は73,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
各段、十分な広さのツールワゴンです。中段は15段階任意の位置に設定できます。大型のハンドルで取り回しが楽にできます。床にタイヤ痕を残さないグレー合成樹脂製キャスターです。
段数
3
耐荷重(kg)
150
均等荷重(kg)
50
高さ(mm)
899
奥行(mm)
541
間口(mm)
888
キャスター径(Φmm)
100
キャスター
固定式100mm(2個)、自在式100mm(2個※1個はブレーキ付き)
色
ブルー
用途
工具収納。各種運搬。部品等のピックアップ。
仕様
サイドパネルに各種オプションが取付可能
トラスコ品番
126-6640
材質
スチール
質量(kg)
27
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません