エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの 油圧シリンダー
チルト式ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61492464
品番
CUSP100
参考基準価格(税別)
¥294,400
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
超低床型シリンダ2〜4°まで対応する傾斜機能付プランジャです。単動シリンダ荷重戻りハードコーティング処理により摩擦や腐食に強いです。ストップリングは付いていません。
ストローク(mm)
14.7
揚力(kN)
1078
外径(mm)
170
用途
ジャッキアップ作業レベル出し作業
トラスコ品番
149-1717
質量(kg)
10.8
最低高さ(mm)
63.5
最適油量(mL)
226
注意
※限界ストロークは赤線で目視確認して下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません