※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ビシャモン
ビシャモンの 運搬機器
ビシャモンの パレットトラック
横移動ハンドパレットトラック
商品レビューを投稿する
70日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61492726
品番
BMY15S3
参考基準価格(税別)
¥326,200
販売価格(税込)
¥263,780
販売価格(税別)
¥
239,800
バスケットに入れる
最高高さまで上げると、前輪が横移動タイプに切り替わります。
積載荷重(kg)
1500
フォーク最低高さ(mm)
80
フォーク最高高さ(mm)
180
フォーク長さ(mm)
600
材質(車輪)
【ステアリング】ウレタン車輪 径175×幅60mm、【ロード】ウレタン車輪 径80×幅71mm、【横移動】ウレタン車輪 径65×幅60mm
トラスコ品番
147-8105
質量(kg)
71
全幅(mm)
685
全高(mm)
1201
フォーク内幅(mm)
153
フォーク間隔(mm)
379
注意
※車上渡しになります。※重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。
※サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません