TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの ハンドリフター(ハンドリフト 等)
スーパーFAリフター(電動ボールねじ式)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61492744
品番
HFA-200-0914
参考基準価格(税別)
¥1,051,600
販売価格(税込)
¥868,780
販売価格(税別)
¥
789,800
バスケットに入れる
伝達効率の高いボールねじ式ドライシリンダを採用しています。(連続使用回数4万回、上下動30回/h)昇降停止時の惰性がなく、スムーズな昇降停止を実現します。グリス潤滑によるメンテナンスフリーです。
均等荷重(kg)
2000
テーブル寸法幅(mm)
900
テーブル寸法奥行(mm)
1400
質量(kg)
460
用途
荷物の昇降や作業台として。
トラスコ品番
114-8817
ストローク(mm)
750
ユニット種別
内蔵式
テーブル高さ(mm)
280〜1030
モーター出力(kW)
0.75
テーブル寸法(幅×長さ)(mm)
900×1400
電源コード(m)
4
操作方法
フットスイッチ(コード長さ:2m)
昇降方式
電動ボールねじ式
使用頻度
30回/時間
昇降時間(秒)
34/34
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※ワークの移載時の許容荷重は均等荷重の本体写真の矢印[[1]]1/4[[2]]1/2に設定してください。
※最大使用頻度を超えるご使用は故障の原因となります。
※若干の沈み込みは発生します。荷降ろし時にフォークリフト必要、配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません