コゾウリフター(足踏み油圧式・標準2段マスト型)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61492753 品番 BEA-H200W-22ST
参考基準価格(税別)¥356,266 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

最低位付近ではフォークを上昇させても内マストが上がらないフリーマストのリフターです。

均等荷重(kg)200 車輪径(Φmm)前輪:75、後輪:125 質量(kg)56 材質(車輪)前輪:ウレタン、後輪:ゴム 用途荷物の昇降や運搬。 仕様手動走行式 トラスコ品番171-7607 全高(mm)1532 フォーク高さ(mm)70〜2200 車輪(前車輪)固定キャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付キャスター2個 ペダル回数早61/遅160 フォークスライド外幅(mm)130〜468 昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用) 荷重中心距離(mm)300 フォーク寸法(幅×長さ)(mm)60×600
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※重量物ですのでご注意ください。
※フォークを足にかぶせた時は最低高さが上がります。荷降ろし時にフォークリフト必要、配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス製リフターとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/772/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドパレットトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/770/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テーブルリフトの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/769/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォーク式リフト・ハンドリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/768/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レベルリフターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/765/
2023-01-26
すべてのFAQを表示する

「運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする