シャトルアイスディスペンサー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61493128 品番DSM-13DT-W
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は629,800円となります。
参考基準価格(税別)¥590,000 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

スリム&コンパクト設計でオフィスなどにピッタリなアイスディスペンサーです。貯水キャビネット付きで配管工事も不要です。

トラスコ品番835-8084 寸法(mm)氷:23×23×14 質量(kg)34 タイプボタン抽出タイプ 電源(V)単相100 消費電力(W)150/160 タンク容量(L)約10 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)150/160 本体寸法(mm)奥行553 本体寸法(mm)高さ1405 本体寸法(mm)幅180 貯氷量(kg)3 製氷能力(室温20℃、水温15℃、50/60HZ):約10/9分(製氷量約85g、27個)、(室温30℃、水温25℃、50/60HZ):約12/11分(製氷量約85g、27個)
注意
※タンクの水は毎日交換してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「飲用ディスペンサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする