※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

作業用踏台MTステップD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61493645 品番 D503W
参考基準価格(税別)¥170,574 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

手すり付きで折り畳みができる踏台です。瞬時に開閉ができ、折りたたんだ状態で自立するので、簡単に収納できます。ストッパーをかけると車輪が浮き上がる構造の自在キャスターが付いているので、スムーズに移動できます。キャスターは荷重がかかると沈み込み、足ゴムが接地するので安全です。

天板高さ(m)0.75 収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)155×910×990 質量(kg)16.5 最大使用荷重(kg)150 踏ざん踏面幅(mm)410 用途事務所内などでの作業に。 トラスコ品番108-3425 材質踏板:アルミ(アルマイト処理)、フレーム・ボルト:ステンレス 段数3段 設置寸法・奥行(mm)910 設置寸法・幅(mm)500 収納時全長(m)0.99 収納寸法・幅(mm)155 収納寸法・奥行(mm)910 収納寸法・高さ(mm)990 天板寸法・幅(mm)410 天板寸法・奥行(mm)490
関連資料:D503W寸法図(0.08MB)
注意
※最大荷重(150kg)以上で使用しないでください。※飛び乗ったり、飛び降りたりしないでください。※踏板から体を乗り出して作業しないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする