軽中量ボルトレス棚M2型(200kgタイプ、高さ1200mm、2段、スライド2段タイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 61493697 品番 M2-4342M2
参考基準価格(税別)¥89,180 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980

棚板を軽い力で手前にスライドさせることができるので、奥にある荷物をスムーズに取り出すことができます。簡易ストッパーが標準装備されているので棚板を押し込むと自動的にロックがかかり、棚板の飛び出しを防ぎます。スライド棚板の前背面に立ち上がりがあり、小物類の滑り落ちを防ぎます。

トラスコ品番149-7764 質量(kg)38.9 奥行(mm)459 間口(mm)902 棚板内寸・間口(mm)816 仕様2段スライド式 グレー 高さ(mm)1207 材質(本体)スチール タイプ単体型 棚ピッチ(mm)25 棚段数(段)4(固定2・スライド2) 外寸法・高さ(mm)1207 均等積載量(kg/段)200、(スライド棚)50 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)902×459×1207 総耐荷重(kg)1500 有効間口(mm)816 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)459 外寸法・間口(mm)902 均等耐荷重(kg/段)200、(スライド棚)50
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする