耐荷重(kg/段)(棚板)150、(スライド棚)50
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1203×454×1206、最大設置:1300
段数2
色グレー
仕様単体型
トラスコ品番149-7744
質量(kg)43.4
高さ(mm)1206
奥行(mm)454
間口(mm)1203
棚段数2
棚ピッチ(mm)25
外寸法・高さ(mm)1206
総耐荷重(kg)1000
有効間口(mm)1116
棚板調整ピッチ(mm)25
外寸法・奥行(mm)454
外寸法・間口(mm)1203
棚板内寸・間口(mm)1116