※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3-6363-A1 中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO 61494756 M3-6363-A1 中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO 61494756 M3-6363-A1 中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ) TRUSCO 61494756

中量ボルトレス棚M3型 (300kgタイプ、高さ1800mm、3段、アーム1段タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61494756 品番 M3-6363-A1
参考基準価格(税別)¥46,920 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

アーム桟に専用のアーム(MAM1)を取付ける事でホースや工具の吊り掛け保管や間仕切りとしてもお使いいただけます。アーム桟は両端をボルトに引掛けていただき、締め込むだけで簡単に取付けいただけます。

耐荷重(kg/段)300、(アーム桟)30、(アーム)10 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)961×581×1811 段数3 グレー 仕様基本型 トラスコ品番149-7804 質量(kg)46.3 高さ(mm)1811 奥行(mm)581 間口(mm)961 棚段数3 棚ピッチ(mm)25 外寸法・高さ(mm)1811 総耐荷重(kg)1500 有効間口(mm)840 棚板調整ピッチ(mm)25 外寸法・奥行(mm)581 外寸法・間口(mm)961 棚板内寸・間口(mm)840
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする