自動車ホイールベアリング用グリースハイレックスHD

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2.5kg×6缶) 注文コード 61494984 品番 10103073
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

非常に透明感があります。せん断安定性、耐漏洩性に優れております。大型自動車ホイールベアリングで実績があります。

用途自動車ホイールベアリング。ウォーターポンプに。各種ベアリング。 トラスコ品番129-2393 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:リチウム 質量(kg)2.5 透明褐色 使用温度範囲(℃)-20〜150 容量(kg)2.5 ちょう度No.3 アズワン品番64-8327-59 危険物の類別非危険物 特性せん断安定性、耐漏洩性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする