自動車オートグリスタージャバラグリース

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000mL×15本) 注文コード61494993 品番18060080
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

集中給脂に適した軟らかいカルシウム石けんグリースです。1Lのジャバラ容器に入っております。

用途自動車オートグリスター。 トラスコ品番129-2398 材質基油:精製鉱油、増ちょう剤:カルシウム 淡黄褐色 容量(mL)1000 質量(g)900 使用温度範囲(℃)-15〜80 ちょう度390〜420 使用目的オートグリスター アズワン品番64-8344-31 危険物の類別非危険物

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
61494993
2022-09-04
用途:
定期メンテナンス グラスアップ
建設業・工事業

いすゞのパッカー車には少し大きかった。
でも、ピッチも合うし使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
61494993
2021-01-25
用途:
トレーラーヘッド(クオン)のオートグリスの取り替え時

新車で購入した時に付属していたものと同じものです。サイズが同じなので、交換作業もすごく簡単に説明書なしで出来、重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする