TRUSCO
TRUSCOの 運搬機器
TRUSCOの 運搬台車
TRUSCOの 運搬台車用部品・オプション
段積み長尺台車(パイプなし)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
61495176
品番
ALC-P
参考基準価格(税別)
¥9,460
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ALC-10-712用のハンドルパイプです。
トラスコ品番
167-0536
材質
スチール、表面処理:メッキ
長さ(mm)
1000
質量(kg)
2
パイプ径(Φmm)
48.6
材質(荷台)
スチール、表面処理:メッキ
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません