用途農業機械や家周りの洗浄に
付属品ノズルランス・ノズル噴口5種・吸水ホース3m・吐出ホース8m(ネジ式)・ガン(ネジ式)・ストレーナー・ホースバンド・ノズルクリーナーピン
質量(kg)33.2
タイプネジ接続式ガン
燃料無鉛ガソリン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×594×957
ホース長さ(m)吸水3、吐出8
燃料タンク容量(L)3.6
エンジンタイプ工進4サイクル(K210 ) 212CC
スパークプラグF6TC(TORCH) F6TC(LG) BP6ES(NGK) M9YC(チャンピオン)
吸水量(L/min)10
最大出力(kW)4.2
使用時間(時間)最大約2(満タン時)