※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アリミツ
アリミツの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アリミツの 高圧洗浄機
高圧洗浄機(冷水タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61495429
品番
PJ-01G-50HZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
軽量・コンパクト設計です。
幅(mm)
318
質量(kg)
12
高さ(mm)
259
奥行(mm)
240
周波数(Hz)
50
消費電力(W)
1000
電源
単相100V
電源コード(m)
5
給水方式
水道直結タイプ
吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
6.2/7.5
吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
6.4/5.9
用途
洗車・ビルメンテナンス・パイプ洗浄・厨房洗浄・雑洗浄に。
トラスコ品番
114-9039
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
76/78dB(50Hz/60Hz)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません