※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中川ケミカル
中川ケミカルの 窓まわり
中川ケミカルの シート・フィルム類
飛散防止フィルム 虹彩現象軽減タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(1m)
注文コード
61495474
品番
SC745HT97001
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
室内の蛍光灯や太陽の光が反射することによって見える干渉縞を軽減した商品です。ガラスに貼ることによって、UVカット・飛散防止機能が得られます。
用途
ガラスのUVカット・飛散防止に
トラスコ品番
149-4307
材質
ポリエステル系
幅(mm)
970
厚さ(mm)
0.05
質量(kg)
0.2
色
透明
長さ(m)
1
粘着力(N/25mm)
15.9
幅(m)
0.97
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません