スタッキングチェア メッシュ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 色(座面)オレンジ トラスコ品番149-2037 注文コード61495623 品番MCR-2-OR
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は色・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

座に伸縮自在のメッシュ布を採用する事で体のラインにフィットします。連結プレパラートは樹脂使用でしっかりと連結することができます。スタッキングは平積みで8脚、専用の台車を使うと25脚まで積載可能です。

座面高さ(mm)430 座面寸法(幅×奥行)(mm)405×430 本体質量(kg)5.6 用途会議室、食堂、講義室に最適のスタッキングチェアです。連結できるので大人数のフロアなどに最適です。デザインもシンプルなのでコミュニティースペースにも最適です。 トラスコ品番149-2037 質量(kg)5.6 高さ(mm)813 張地布張り 座幅(mm)405 座高(mm)430 材質(脚)脚部:Φ14スチールパイプ(白色粉体塗装)、脚端:ポリプロピレン樹脂成形品(乳白色) 材質(座面)ポリエステル、ナイロン強化樹脂成形品 座奥行(mm)430 材質(背)メッシュ張り(ポリエステル)、ナイロン強化樹脂成形 スタッキング8 色(座面)オレンジ
注意
※配送住所により着店止めの可能性あり※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする