4本吊セフティパワーロープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 61495657 品番 SP4-915-900
参考基準価格(税別)¥66,500 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

イザナス[[R下]]を使ったセフティパワーロープを4本吊仕様にしました。主材にイザナス[[R下]]SK-60を使用することにより、製品の軽量化、作業性の向上を実現し、ワイヤーロープとほぼ同等の強度を持ちます。油さびが出ないため、荷物が汚れません。ブレイド構造のため、ワイヤーロープの素線切れによるささくれの危険やキンクの心配がなく、安全性が向上します。チェーンではなく、繊維ロープを使用していますので軽くて扱いしやすいです。

質量(kg)3.45 ロープ径(Φmm)9 使用荷重(t)(ストレート吊り)0.52 トラスコ品番161-2266 用途荷役、運搬吊り作業。各種工場の屋内での玉掛け作業に。 種別4本吊 材質ロープの芯:イザナス(R)SK-60。、表面布:ポリエステル。、リング:特殊合金鋼。、ラッチ付きフック:特殊合金鋼。 全長(m)1.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,600 / 税込 ¥1,760
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする