エナパック
エナパックの ジャッキ
エナパックの 油圧シリンダー
ウルトラフラット油圧シリンダ(単動式)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61496016
品番
CULP20
参考基準価格(税別)
¥67,400
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
プランジャ・シリンダ内部のハードコーティング処理により摩擦・腐食に強いです。
ストローク(mm)
6
揚力(kN)
198
外径(mm)
90
用途
ジャッキアップ作業に。レベル出し作業に。
トラスコ品番
149-1730
質量(kg)
1.7
最低高さ(mm)
32
最適油量(mL)
17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません