※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ダイケン
ダイケンの マット・スノコ
ダイケンの マット
ダイケンの 通路マット
ステンレス玄関マットエスマット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
61496585
品番
MTER15S609
参考基準価格(税別)
¥56,900
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
滑りにくいローレット仕様です。すき間6mmの細目タイプです。
用途
玄関マット。
トラスコ品番
137-2719
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
9.7
ピッチ(mm)
14
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
892×591×1.5
溝幅(mm)
591
注意
※設置には工事が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません