サンコー
サンコーの イベント・ノベルティ・行楽用品
サンコーの アウトドア・行楽用品
サンコーの クッキング&テーブルウェア
おひとりさま用超高速弁当箱炊飯器 桜色
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
61497286
品番
TKFCLBRC-PK
参考基準価格(税別)
¥6,346
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ひとり用に最適なお弁当箱型の炊飯器
いつでもどこでもほかほかの炊きたてご飯が食べたい!
そんな望みを叶えられる、携帯できる炊飯器をご紹介致します。
材質
PC、アルミ、シリコン
色
桜色
質量(g)
840(ケーブル含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
185
定格電圧(V)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×100×80
機能
保温機能、空焚き防止機能
電気代の目安
1日1.66円(1kWhあたりの電気代を27円として計算、1日20分間の使用を想定)
最大容量(L)
約0.18
ケーブル長(mm)
1400
最大炊飯量
1合
稼働時間(分)
0.5合:約14、1合:約19.5
注意
・内容品に記載している以外の物は付属しません。
・お米を炊くときは、付属の軽量カップで水を規定量測ってご使用ください。水が多いと吹きこぼれる恐れがございます。
・玄米炊飯の場合は0.5合にて炊飯をお願い致します。 ・防水キャップは完全防水ではありませんので、本体をつけ置き(浸水)させないで下さい。
・内部に基盤が入っているため食洗機や乾燥機、電子レンジなどは使用しないで下さい。
・内釜と本体外装は一体化しているため外すことは出来ません。
・仕様は改善のため予告無く変更する場合があります。