日本緑十字社
日本緑十字社の 安全ベスト・タスキ
日本緑十字社の 安全ベスト
日本緑十字社の ベスト型 安全ベスト
メッシュ安全ベスト(キングサイズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
61497539
品番
238017
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
着丈は67cm、胴回りは最大140cmにまで対応した、大柄な方や防寒着の上からでもゆったり着用していただくことが可能な反射材付の安全ベストです。
通気性に優れたメッシュ生地を採用しています。
用途
大柄な方や防寒着の上からの着用に。
交通整理や現場作業の際に。
トラスコ品番
106-3076
幅(mm)
【反射材】70
材質/仕上
メッシュ生地:ポリアミド合成樹脂、反射帯:軟質塩化ビニール
色
【反射帯】白
サイズ
キングサイズ
質量(g)
230
着丈(cm)
67
色(本体)
【メッシュ】紺
胴回り(cm)
115〜140